ROCKWELL AUTOMATION - RCK817S-PTC-230 MACHINEALERT THERMISTOR MONITORING RELAY - 817S-PTC-230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di misura di resistenza - 1500...1500 Ohm
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079629614
Codice prodotto
RCK817S-PTC-230
Cod. produttore
817S-PTC-230
Produttore
RCK
Campo di misura di resistenza:
1500...1500 Ohm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
80 mm
Reset esterno possibile:
sì
Profondità:
99.5 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
230...230 V