pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK802T-ATP1 METAL PLUG-IN OILTIGHT LIMIT SWITCH - 802T-ATP1

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK802T-ATP1 METAL PLUG-IN OILTIGHT LIMIT SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 41.78 mm

  • Altezza del sensore - 47.24 mm

  • Lunghezza del sensore - 103.38 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 6 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070839555

Codice prodotto

RCK802T-ATP1

Cod. produttore

802T-ATP1

Produttore

RCK

Larghezza del sensore:

41.78 mm

Altezza del sensore:

47.24 mm

Lunghezza del sensore:

103.38 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

2.2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

1.1 A

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Materiale del corpo:

Metallo

Tipologia di azionamento:

Altro

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-18...110 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa tipo/modello Rockwell Automation 802T-ATP1 - METAL PLUG-IN OILTIGHT LIMIT SWITCH