ROCKWELL AUTOMATION - RCK800K-30FMW24X10 30.5MM PIEZO PUSH BUTTON - 800K-30FMW24X10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Bianco
Numero di punti di comando - 1
Tensione di alimentazione della lampada - 24 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
0885630858579
Codice prodotto
RCK800K-30FMW24X10
Cod. produttore
800K-30FMW24X10
Produttore
RCK
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Bianco
Numero di punti di comando:
1
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
30.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0