ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-P6 22MM PILOT LIGHT 800F PB - 800FP-P6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi installabili - 1
Colore della lente - Blu
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
7449079701297
Codice prodotto
RCK800FP-P6
Cod. produttore
800FP-P6
Produttore
RCK
Numero di segnalatori luminosi installabili:
1
Colore della lente:
Blu
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Con anello frontale:
no
Esecuzione della lente:
Piatto
Materiale dell'anello frontale:
Plastica


