pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LSB37 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB - 800FP-LSB37

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LSB37 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Bianco

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

  • Illuminabile - no

  • Tattile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449071433684

Codice prodotto

RCK800FP-LSB37

Cod. produttore

800FP-LSB37

Produttore

RCK

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Bianco

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

22 mm

Elemento frontale per selettore Rockwell Automation serie/modello 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB