pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LMM44 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB - 800FP-LMM44

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LMM44 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Adatto per arresto d'emergenza - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449076492761

Codice prodotto

RCK800FP-LMM44

Cod. produttore

800FP-LMM44

Produttore

RCK

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro della calotta:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Forma del pulsante:

Piatto

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Illuminabile:

sì

Tattile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Tipo di sblocco:

Senza

Elemento frontale per pulsante a fungo Rockwell Automation serie/modello 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB