ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-LF5 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB - 800FP-LF5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Giallo
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Forma del pulsante - Piatto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 kg CO₂eq
EAN
8001024356960
Codice prodotto
RCK800FP-LF5
Cod. produttore
800FP-LF5
Produttore
RCK
Colore del pulsante:
Giallo
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66


