ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-KM33 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB - 800FP-KM33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia di azionamento - Chiave
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Altro
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 kg CO₂eq
EAN
7449079006712
Codice prodotto
RCK800FP-KM33
Cod. produttore
800FP-KM33
Produttore
RCK
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia di azionamento:
Chiave
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Altro
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13


