pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-FA6 22MM ALTERNATE ACTION OPERATOR 800F PB - 800FP-FA6

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FP-FA6 22MM ALTERNATE ACTION OPERATOR 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Forma del pulsante - Piatto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

7449070771640

Codice prodotto

RCK800FP-FA6

Cod. produttore

800FP-FA6

Produttore

RCK

Colore del pulsante:

Nero

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

no

Etichettato:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 22MM ALTERNATE ACTION OPERATOR 800F PB