pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-U2E4F3 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB - 800FM-U2E4F3

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-U2E4F3 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso/verde

  • Forma della lente - Ovale

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 2

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000000403083

Codice prodotto

RCK800FM-U2E4F3

Cod. produttore

800FM-U2E4F3

Produttore

RCK

Colore del pulsante:

Rosso/verde

Forma della lente:

Ovale

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

2

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 22MM MULTI-OPERATOR 800F PB