pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-P6 22MM PILOT LIGHT 800F PB - 800FM-P6

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-P6 22MM PILOT LIGHT 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Blu

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077731142

Codice prodotto

RCK800FM-P6

Cod. produttore

800FM-P6

Produttore

RCK

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Blu

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Con anello frontale:

no

Esecuzione della lente:

Piatto

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Elemento frontale per lampada spia Rockwell Automation serie/modello 22MM PILOT LIGHT 800F PB