ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-MT44 22MM TWIST TO RELEASE E-STOP 800F PB - 800FM-MT44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro della calotta - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Forma del pulsante - Piatto
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
7449079961905
Codice prodotto
RCK800FM-MT44
Cod. produttore
800FM-MT44
Produttore
RCK
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro della calotta:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Forma del pulsante:
Piatto
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Tipo di sblocco:
Altro
Un prodotto ROCKWELL AUTOMATION
Scopri la serie ROCKWELL AUTOMATION


