pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LSM37 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB - 800FM-LSM37

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LSM37 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Argento

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449077730985

Codice prodotto

RCK800FM-LSM37

Cod. produttore

800FM-LSM37

Produttore

RCK

Tipologia di azionamento:

Manopola

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Argento

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

sì

Tattile:

no

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Neutro

Diametro del foro:

22.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Elemento frontale per selettore Rockwell Automation serie/modello 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB