pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LSM20 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB - 800FM-LSM20

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LSM20 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Argento

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000001294970

Codice prodotto

RCK800FM-LSM20

Cod. produttore

800FM-LSM20

Produttore

RCK

Tipologia di azionamento:

Manopola

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Argento

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

sì

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Giallo

Diametro del foro:

22.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Elemento frontale per selettore tipo/modello Rockwell Automation 800FM-LSM20 - 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB