ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LMT44 22MM TWIST TO RELEASE E-STOP 800F PB - 800FM-LMT44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 40 mm
Diametro del foro - 22.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.8 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.3 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
0662468097434
Codice prodotto
RCK800FM-LMT44
Cod. produttore
800FM-LMT44
Produttore
RCK
Colore del pulsante:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
40 mm
Diametro del foro:
22.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Tipo di sblocco:
Altro


