pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LMM43 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB - 800FM-LMM43

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-LMM43 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449072318720

Codice prodotto

RCK800FM-LMM43

Cod. produttore

800FM-LMM43

Produttore

RCK

Colore del pulsante:

Verde

Diametro della calotta:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Forma del pulsante:

Piatto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Illuminabile:

sì

Tattile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Tipo di sblocco:

Sblocco a trazione

Elemento frontale per pulsante a fungo Rockwell Automation serie/modello 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB