pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-KM2201R 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB - 800FM-KM2201R

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-KM2201R 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Illuminabile - no

  • Colore dell'elemento di azionamento - Argento

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

7449073833321

Codice prodotto

RCK800FM-KM2201R

Cod. produttore

800FM-KM2201R

Produttore

RCK

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Chiave

Illuminabile:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Argento

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Tattile:

no

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Elemento frontale per selettore Rockwell Automation serie/modello 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB