pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-P6N3 22MM PILOT LIGHT 800F PB - 800FD-P6N3

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-P6N3 22MM PILOT LIGHT 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Blu

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449077730763

Codice prodotto

RCK800FD-P6N3

Cod. produttore

800FD-P6N3

Produttore

RCK

Colore della lente:

Blu

Tensione d'esercizio nominale Ue:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

LED

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con lampada inclusa:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Con anello frontale:

sì

Esecuzione della lente:

Piatto

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Indicatore ottico completo Rockwell Automation serie/modello 22MM PILOT LIGHT 800F PB