pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-MN3W 22MM BACK OF PANEL COMPOSITE 800F PB - 800F-MN3W

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 10...29 V

  • Portalampada - Senza

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 10...30 V

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449072318669

Codice prodotto

RCK800F-MN3W

Cod. produttore

800F-MN3W

Produttore

RCK

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

10...29 V

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

10...30 V

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

10...29 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

Portacontatti in metallo con modulo LED integrato

Un prodotto ROCKWELL AUTOMATION

Scopri la serie ROCKWELL AUTOMATION