pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-3PP 22MM ENCLOSURE 800F PB - 800F-3PP

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 3

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079006798

Codice prodotto

RCK800F-3PP

Cod. produttore

800F-3PP

Produttore

RCK

Numero di punti di comando:

3

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale del corpo:

Plastica

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Profondità:

58 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

155 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Larghezza:

79 mm

Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ENCLOSURE 800F PB