pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-1YM 22MM ENCLOSURE 800F PB - 800F-1YM

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-1YM 22MM ENCLOSURE 800F PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Colore parte superiore scatola - Giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Forma della scatola - Scatola da incasso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449073451266

Codice prodotto

RCK800F-1YM

Cod. produttore

800F-1YM

Produttore

RCK

Numero di punti di comando:

1

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale del corpo:

Plastica

Forma della scatola:

Scatola da incasso

Profondità:

58 mm

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Altezza:

85 mm

Larghezza:

89 mm

Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ENCLOSURE 800F PB