pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-MT 800B 16 MM EMERGENCY STOP PUSH-BUTTON - 800B-MT

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-MT 800B 16 MM EMERGENCY STOP PUSH-BUTTON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Struttura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075335960

Codice prodotto

RCK800B-MT

Cod. produttore

800B-MT

Produttore

RCK

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Struttura

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

16 mm

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Diametro della calotta:

16 mm

Pulsante di emergenza completo Rockwell Automation serie/modello 800B 16 MM EMERGENCY STOP PUSH-BUTTON