ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-EPC 800B RECTANGLE PUSH-BUTTON - 800B-EPC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Rettangolare
Diametro del foro - 16 mm
Forma del pulsante - Piatto
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 kg CO₂eq
EAN
7449075336110
Codice prodotto
RCK800B-EPC
Cod. produttore
800B-EPC
Produttore
RCK
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Rettangolare
Diametro del foro:
16 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
no
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 800B RECTANGLE PUSH-BUTTON


