ROCKWELL AUTOMATION - RCK700S-CF440EJBC SAFETY INDUSTRIAL RELAY - 700S-CF440EJBC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile - sì
Con morsetti amovibili - no
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
184 Kg CO₂-eq
EAN
7449072102336
Codice prodotto
RCK700S-CF440EJBC
Cod. produttore
700S-CF440EJBC
Produttore
RCK
Tipologia:
Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
no
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
no
Adatto per monitoraggio di valvole:
no
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
no
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
no
Con ingresso di avvio:
no
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
sì
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
4
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
4
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
81 mm
Profondità:
119.5 mm


