ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-K31Z-ZY IEC MINIATURE CONTROL RELAY - 700-K31Z-ZY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...48 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 3
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
7449071010427
Codice prodotto
RCK700-K31Z-ZY
Cod. produttore
700-K31Z-ZY
Produttore
RCK
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
48...48 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite


