pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-K22Z-ZY IEC MINIATURE CONTROL RELAY - 700-K22Z-ZY

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-K22Z-ZY IEC MINIATURE CONTROL RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...48 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2

  • Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449071010410

Codice prodotto

RCK700-K22Z-ZY

Cod. produttore

700-K22Z-ZY

Produttore

RCK

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...48 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Relè ausiliario Rockwell Automation serie/modello IEC MINIATURE CONTROL RELAY