pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HX86SA17 100-240V LCD DISPLAY DIGITAL TIME RELAY - 700-HX86SA17

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HX86SA17 100-240V LCD DISPLAY DIGITAL TIME RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...240 V

  • Funzione ritardata all'eccitazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071854397

Codice prodotto

RCK700-HX86SA17

Cod. produttore

700-HX86SA17

Produttore

RCK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

100...240 V

Funzione ritardata all'eccitazione:

sì

Funzione ritardata alla diseccitazione:

sì

Corrente nominale:

3 A

Con uscita semiconduttore:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...240 V

Adatto per montaggio su guida a cappello:

sì

Larghezza:

48 mm

Profondità:

85.5 mm

Altezza:

48 mm

Apparecchio completo con base:

no

Montaggio frontale:

sì

Relè temporizzato Rockwell Automation serie/modello 100-240V LCD DISPLAY DIGITAL TIME RELAY