ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN264 14 BLADE COILCONTT SEPERATION SOCKET - 700-HN264

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 43.4 mm
Altezza - 82.5 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
7449078927643
Codice prodotto
RCK700-HN264
Cod. produttore
700-HN264
Produttore
RCK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
43.4 mm
Altezza:
82.5 mm
Integrazione funzionale possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
48.2 mm


