ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN126 11-PIN TUBE STYLE RELAY SOCKET PK10 - 700-HN126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Altro
Numero di pin - 11
Larghezza - 59.2 mm
Altezza - 54.9 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
7449072660614
Codice prodotto
RCK700-HN126
Cod. produttore
700-HN126
Produttore
RCK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Altro
Numero di pin:
11
Larghezza:
59.2 mm
Altezza:
54.9 mm
Profondità:
24.6 mm
Zoccolo relè Rockwell Automation serie/modello 11-PIN TUBE STYLE RELAY SOCKET PK10


