pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT1U2 220-240 V AC/DC GP TERMINAL BLOCK RELAY - 700-HLT1U2

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT1U2 220-240 V AC/DC GP TERMINAL BLOCK RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 240...240 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 240...240 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449078336957

Codice prodotto

RCK700-HLT1U2

Cod. produttore

700-HLT1U2

Produttore

RCK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

240...240 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

240...240 V

Apparecchio completo con base:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

240...240 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Larghezza:

88 mm

Altezza:

76 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Profondità:

6.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 220-240 V AC DC GP TERMINAL BLOCK RELAY