pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLS1Z24 24V DC GP TERMINAL BLOCK RELAY - 700-HLS1Z24

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLS1Z24 24V DC GP TERMINAL BLOCK RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0611320517207

Codice prodotto

RCK700-HLS1Z24

Cod. produttore

700-HLS1Z24

Produttore

RCK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

no

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Corrente nominale:

2 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

88 mm

Altezza:

76 mm

Profondità:

6.2 mm

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 24V DC GP TERMINAL BLOCK RELAY