ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HF34Z24 GP SHORT SQUARE BASE RELAY - 700-HF34Z24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Apparecchio completo con base - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
7449074832163
Codice prodotto
RCK700-HF34Z24
Cod. produttore
700-HF34Z24
Produttore
RCK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
4
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con morsetti amovibili:
no
Larghezza:
41.6 mm
Altezza:
33.5 mm
Profondità:
36.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP20