pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24Z24-3-4 24V DC GP ICE CUBE RELAY - 700-HC24Z24-3-4

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24Z24-3-4 24V DC GP ICE CUBE RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 7 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449071732756

Codice prodotto

RCK700-HC24Z24-3-4

Cod. produttore

700-HC24Z24-3-4

Produttore

RCK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

7 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Apparecchio completo con base:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Altro

Con morsetti amovibili:

no

Larghezza:

27.7 mm

Altezza:

42.8 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

8

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Profondità:

20.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 24V DC GP ICE CUBE RELAY