ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24Z24-3 24V DC GP ICE CUBE RELAY - 700-HC24Z24-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 7 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Apparecchio completo con base - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
7449071297361
Codice prodotto
RCK700-HC24Z24-3
Cod. produttore
700-HC24Z24-3
Produttore
RCK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
7 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
4
Con indicatore a LED:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Larghezza:
27.7 mm
Altezza:
37.2 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
20.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP20