ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24A24-4 24V 50/60HZ GP ICE CUBE RELAY - 700-HC24A24-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Connessione a linguetta saldata
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Corrente nominale - 7 A
Apparecchio completo con base - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
7449072318546
Codice prodotto
RCK700-HC24A24-4
Cod. produttore
700-HC24A24-4
Produttore
RCK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connessione a linguetta saldata
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Corrente nominale:
7 A
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
4
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Larghezza:
20.7 mm
Altezza:
37.2 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
27.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto ROCKWELL AUTOMATION
Scopri la serie ROCKWELL AUTOMATION