pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24A24 24V 50/60HZ GP ICE CUBE RELAY - 700-HC24A24

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Corrente nominale - 7 A

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079006996

Codice prodotto

RCK700-HC24A24

Cod. produttore

700-HC24A24

Produttore

RCK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Corrente nominale:

7 A

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

4

Con indicatore a LED:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Altro

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Larghezza:

27.7 mm

Altezza:

42.8 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

8

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Profondità:

20.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 24V 50 60HZ GP ICE CUBE RELAY