ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24A2-4L 240V 50/60HZ GP ICE CUBE RELAY - 700-HC24A2-4L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 240...240 V
Numero contatti di commutazione - 4
Con indicatore a LED - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
7449078126350
Codice prodotto
RCK700-HC24A2-4L
Cod. produttore
700-HC24A2-4L
Produttore
RCK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
240...240 V
Numero contatti di commutazione:
4
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
240...240 V
Larghezza:
27.7 mm
Altezza:
37.2 mm
Profondità:
20.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP20