pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC22A2 240V 50/60HZ GP ICE CUBE RELAY - 700-HC22A2

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC22A2 240V 50/60HZ GP ICE CUBE RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...240 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Apparecchio completo con base - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079006965

Codice prodotto

RCK700-HC22A2

Cod. produttore

700-HC22A2

Produttore

RCK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...240 V

Corrente nominale:

10 A

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

2

Con indicatore a LED:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto doppio

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...240 V

Larghezza:

27.7 mm

Altezza:

36.7 mm

Profondità:

20.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 240V 50 60HZ GP ICE CUBE RELAY