pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HB33A2-3-4L 240V 50/60HZ GP TALL SQUARE BASE RELAY - 700-HB33A2-3-4L

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HB33A2-3-4L 240V 50/60HZ GP TALL SQUARE BASE RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 240...240 V

  • Corrente nominale - 15 A

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449076187308

Codice prodotto

RCK700-HB33A2-3-4L

Cod. produttore

700-HB33A2-3-4L

Produttore

RCK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

240...240 V

Corrente nominale:

15 A

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

3

Con indicatore a LED:

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

240...240 V

Larghezza:

38.2 mm

Altezza:

51.4 mm

Profondità:

35.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 240V 50 60HZ GP TALL SQUARE BASE RELAY