ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HA33A03 GP TUBE BASE RELAY - 700-HA33A03
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Corrente nominale - 10 A
Apparecchio completo con base - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8013768004403
Codice prodotto
RCK700-HA33A03
Cod. produttore
700-HA33A03
Produttore
RCK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Corrente nominale:
10 A
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
3
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Larghezza:
36.5 mm
Altezza:
54.1 mm
Profondità:
32.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP40