pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HA32Z24 GP TUBE BASE RELAY - 700-HA32Z24

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HA32Z24 GP TUBE BASE RELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449072138182

Codice prodotto

RCK700-HA32Z24

Cod. produttore

700-HA32Z24

Produttore

RCK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

2

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con morsetti amovibili:

no

Larghezza:

36.5 mm

Altezza:

54.1 mm

Profondità:

32.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello GP TUBE BASE RELAY