pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK4983-DS277-403 480Y/277 VAC SURGE SUPPRESSOR - 4983-DS277-403

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK4983-DS277-403 480Y/277 VAC SURGE SUPPRESSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 275 V

  • Livello di protezione - 1.8 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000243337

Codice prodotto

RCK4983-DS277-403

Cod. produttore

4983-DS277-403

Produttore

RCK

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

275 V

Livello di protezione:

1.8 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Scaricatore di sovratensione per rete energia Rockwell Automation serie/modello 480Y 277 VAC SURGE SUPPRESSOR