ROCKWELL AUTOMATION - RCK45DLA-1LEB8T-F4 45DLA DISCRETE LIGHT ARRAY PHOTO SENSOR - 45DLA-1LEB8T-F4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD - PNP/NPN
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Altezza del sensore - 730 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas - Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
7449074166039
Codice prodotto
RCK45DLA-1LEB8T-F4
Cod. produttore
45DLA-1LEB8T-F4
Produttore
RCK
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:
PNP/NPN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
730 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
A cascata:
no
Fornitura del sistema unidirezionale:
Trasmittente e ricevitore
Con funzione muting:
no
Override possibile:
no
Tempo di reazione:
165 ms
Risoluzione della tenda luminosa:
30 mm
Risoluzione ridotta:
no
Portata del campo di protezione:
3 m
Altezza campo di protezione:
734 mm
Con codifica raggio:
no
Comando passo passo possibile:
no
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Con blocco del riavvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Grado di protezione (IP):
IP54


