pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-B4FN0600YD GUARDSHIELD 600MM- 14MM TRANSCEIVER - 450L-B4FN0600YD

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-B4FN0600YD GUARDSHIELD 600MM- 14MM TRANSCEIVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza campo di protezione - 600 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD - PNP

  • Altezza del sensore - 30 mm

  • Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 200 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075286019

Codice prodotto

RCK450L-B4FN0600YD

Cod. produttore

450L-B4FN0600YD

Produttore

RCK

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza campo di protezione:

600 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:

PNP

Altezza del sensore:

30 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Risoluzione della tenda luminosa:

14 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Lunghezza d'onda del sensore:

855 nm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Larghezza del sensore:

30 mm

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Tempo di reazione:

25 ms

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Barriera fotoelettrica di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDSHIELD 600MM- 14MM TRANSCEIVER