pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-B4FN0300YD GUARDSHIELD 300MM- 14MM TRANSCEIVER - 450L-B4FN0300YD

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-B4FN0300YD GUARDSHIELD 300MM- 14MM TRANSCEIVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza campo di protezione - 300 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD - PNP

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Altezza del sensore - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075865177

Codice prodotto

RCK450L-B4FN0300YD

Cod. produttore

450L-B4FN0300YD

Produttore

RCK

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza campo di protezione:

300 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Altezza del sensore:

30 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Portata del campo di protezione:

4 m

Risoluzione della tenda luminosa:

14 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Lunghezza d'onda del sensore:

855 nm

Lunghezza del sensore:

385 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

A cascata:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Con funzione muting:

no

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Dissolvenza possibile:

no

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

Larghezza del sensore:

30 mm

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Override possibile:

no

Tempo di reazione:

25 ms

Risoluzione ridotta:

no

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

24 V

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Con codifica raggio:

no

Comando passo passo possibile:

no

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Barriera fotoelettrica di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDSHIELD 300MM- 14MM TRANSCEIVER