pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-APU-UN-8 450L PLUG-IN UNIVERSAL 8 PIN - 450L-APU-UN-8

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-APU-UN-8 450L PLUG-IN UNIVERSAL 8 PIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD - PNP

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075412838

Codice prodotto

RCK450L-APU-UN-8

Cod. produttore

450L-APU-UN-8

Produttore

RCK

Grado di protezione (IP):

IP65

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

A cascata:

no

Con funzione muting:

no

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Override possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Barriera fotoelettrica di sicurezza Rockwell Automation serie/modello 450L PLUG-IN UNIVERSAL 8 PIN