pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C1000FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-1000MM - 445L-P4C1000FP

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C1000FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Altezza campo di protezione - 1000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Altezza del sensore - 1000 mm

  • Risoluzione della tenda luminosa - 14 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000667294

Codice prodotto

RCK445L-P4C1000FP

Cod. produttore

445L-P4C1000FP

Produttore

RCK

Grado di protezione (IP):

IP54

Altezza campo di protezione:

1000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

1000 mm

Risoluzione della tenda luminosa:

14 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Lunghezza d'onda del sensore:

940 nm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tempo di reazione:

36.7 ms

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo/modello Rockwell Automation 445L-P4C1000FP - GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-1000MM