pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0100FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0100MM - 445L-P4C0100FP

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P4C0100FP GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0100MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Larghezza del sensore - 15.5 mm

  • Altezza del sensore - 100 mm

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente e ricevitore

  • Temperatura ambiente - 0...55 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001646335

Codice prodotto

RCK445L-P4C0100FP

Cod. produttore

445L-P4C0100FP

Produttore

RCK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Larghezza del sensore:

15.5 mm

Altezza del sensore:

100 mm

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Con funzione muting:

Override possibile:

Tempo di reazione:

13.3 ms

Risoluzione della tenda luminosa:

14 mm

Portata del campo di protezione:

5 m

Altezza campo di protezione:

100 mm

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con codifica raggio:

no

Lunghezza d'onda del sensore:

940 nm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

IP54

Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo/modello Rockwell Automation 445L-P4C0100FP - GUARDSHIELD MICRO400 PAIR 14-0100MM