ROCKWELL AUTOMATION - RCK442L-SFZNMN SAFEZONE MINI SAFETY LASER SCANNER - 442L-SFZNMN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di campi di protezione - 1
Classe di protezione laser - Classe 1
Numero di uscite semiconduttori sicure - 2
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD - PNP
Larghezza del sensore - 102 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0884951983595
Codice prodotto
RCK442L-SFZNMN
Cod. produttore
442L-SFZNMN
Produttore
RCK
Numero di campi di protezione:
1
Classe di protezione laser:
Classe 1
Numero di uscite semiconduttori sicure:
2
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:
PNP
Larghezza del sensore:
102 mm
Altezza del sensore:
116 mm
Tempo di reazione:
80 ms
Portata del campo di protezione:
2 m
Portata del campo di avvertimento:
8 m
Angolo di scansione:
270 °
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con uscita del campo di avvertimento:
sì
Lunghezza d'onda del sensore:
905 nm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì