pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK442L-ACABL10 CORD SET, 10M M12 QD 8 COND SHIELDED - 442L-ACABL10

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK442L-ACABL10 CORD SET, 10M M12 QD 8 COND SHIELDED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0885630326689

Codice prodotto

RCK442L-ACABL10

Cod. produttore

442L-ACABL10

Produttore

RCK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Tipo di cavo:

A più fili

Cavo di connessione per sensori / attuatori tipo/modello Rockwell Automation 442L-ACABL10 - CORD SET 10M M12 QD 8 COND SHIELDED